WERA - 9909 E1 Knarren-Reparatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547638001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 3/4 Zoll
Max. Drehmoment - 1000 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214393
Sonepar Artikelnummer
121152687
Hersteller Artikelnummer
05547638001
Hersteller Typ
05547638001
Hersteller Artikel Nr.:
05547638001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
3/4 Zoll
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Gesamtlänge:
90 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.468 kg


