Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9919 A 2 Knarren-Reparaturkit 05547729001

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9919 A 2 Knarren-Reparaturkit 05547729001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05547729001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 220 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288228215

Sonepar Artikelnummer

121131728

Hersteller Artikelnummer

05547729001

Hersteller Typ

05547729001

Hersteller Artikel Nr.:

05547729001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

220 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.168 kg

Wera 9919 A 2 Knarren-Reparaturkit. Wartungs- und Reparaturset für 9919 A-Knarren, alle Ersatzteile für fachgerechte Überholung, Wera-Originalzubehör.