WERA - 9998 X-Power Betätigungswerkzeug für Einsteckwerkzeuge, 9x12 mm, 9x12 x 400 mm 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003200001
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.803 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288237231
Sonepar Artikelnummer
121391811
Hersteller Artikelnummer
05003200001
Hersteller Typ
05003200001
Hersteller Artikel Nr.:
05003200001
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.803 kg
''9998 X-Power Betätigungswerkzeug für Einsteckwerkzeuge, 9x12 mm, 9x12 x 400 mm Betätigungswerkzeug zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen mit Vierkant-Abtrieb 9x12 mm. Vollmaterial aus legiertem Werkzeugstahl, matt-verchromt. Zum Lösen und Festziehen von Schraubverbindungen. Keine Drehmomentfunktion. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für ergonomisches, ermüdungsarmes und verletzungsfreies Arbeiten. 05003200001''


