WERA - 9999 X-Power Betätigungswerkzeug für Einsteckwerkzeuge, 14x18 mm, 14x18 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003201001
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 1.342 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288237224
Sonepar Artikelnummer
121391812
Hersteller Artikelnummer
05003201001
Hersteller Typ
05003201001
Hersteller Artikel Nr.:
05003201001
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.342 kg
''9999 X-Power Betätigungswerkzeug für Einsteckwerkzeuge, 14x18 mm, 14x18 x 600 mm Betätigungswerkzeug zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen mit Vierkant-Abtrieb 14x18 mm. Vollmaterial aus legiertem Werkzeugstahl, matt-verchromt. Zum Lösen und Festziehen von Schraubverbindungen. Keine Drehmomentfunktion. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für ergonomisches, ermüdungsarmes und verletzungsfreies Arbeiten. 05003201001''


