Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Adapterklinge, 712 Adapterklinge, 1/4 x 175 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Adapterklinge, 712 Adapterklinge, 1/4 x 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05040001001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 175 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288006165

Sonepar Artikelnummer

120616505

Hersteller Artikelnummer

05040001001

Hersteller Typ

05040001001

Hersteller Artikel Nr.:

05040001001

Anschlussmaß:

sonstige

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

175 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.054 kg

Vario-Adapterklinge. Nicromatt. 6 mm Sechskantklinge. Für Steckschlüsseleinsätze mit 1/4'' Innenvierkant. Adapterklinge zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4''-Innenvierkant.