Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Aufreiber, 1428 Aufreiber, 107 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Aufreiber, 1428 Aufreiber, 107 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05027455001

  • Form - rund

  • Durchgehender Stift - Ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288020000

Sonepar Artikelnummer

120615831

Hersteller Artikelnummer

05027455001

Hersteller Typ

05027455001

Hersteller Artikel Nr.:

05027455001

Form:

rund

Durchgehender Stift:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Gesamtlänge:

199 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.080 kg

Aufreiber. Zur Feinbearbeitung von Bohrlöchern. Durchgehende Klinge, rund. Einkomponentiger Weralit II-Griff. Wera Reibahle zur Feinbearbeitung von Bohrlöchern. Zur Vergrößerung von Bohrlöchern auf ein bestimmtes Maß. Zur Entfernung von Riefen am Bohrloch.