Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Ausheber, 1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Ausheber, 1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05027456001

  • Form - gekröpft

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288112187

Sonepar Artikelnummer

120615914

Hersteller Artikelnummer

05027456001

Hersteller Typ

05027456001

Hersteller Artikel Nr.:

05027456001

Form:

gekröpft

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

147 mm

Klingenbreite:

3.5 mm

Geeignet für Fahrzeugverkleidungen:

Nein

Geeignet für Leiterplatten:

Nein

Fahrbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.015 kg

Ausheber zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten. Mit Abrollschutz. Nicromatt. Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten. Wera Ausheber z.B. zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten. Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten. Mit Abrollschutz.