WERA - Belt B (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003981001
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 450 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42029298
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288195012
Sonepar Artikelnummer
120616123
Hersteller Artikelnummer
05003981001
Hersteller Typ
05003981001
Hersteller Artikel Nr.:
05003981001
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
450 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.084 kg
Leerer Textilgurt für 9 Steckschlüssel-/Bitnuss-Einsätze, 3/8'' . Mit Karabinerhaken. Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge. Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System. Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design für 9 Nüsse (3/8'') auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.


