WERA - Belt C Impaktor (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003893001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211484
Sonepar Artikelnummer
120706213
Hersteller Artikelnummer
05003893001
Hersteller Typ
05003893001
Hersteller Artikel Nr.:
05003893001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
0
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.108 kg


