WERA - Bicycle Set 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004179001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 115 mm
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288220714
Sonepar Artikelnummer
120931105
Hersteller Artikelnummer
05004179001
Hersteller Typ
05004179001
Hersteller Artikel Nr.:
05004179001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
115 mm
Magnetisch:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.115 kg


