Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bicycle Set 15, 5-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bicycle Set 15, 5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004182001

  • Anzahl der Bits gesamt - 2

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222190

Sonepar Artikelnummer

121090912

Hersteller Artikelnummer

05004182001

Hersteller Typ

05004182001

Hersteller Artikel Nr.:

05004182001

Anzahl der Bits gesamt:

2

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

1

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

1

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.086 kg

Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit - nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen. Sehr platzsparend und damit ideal für mobile Einsätze. Kompakte, sichere und sehr einfache Halterung in den Wera-Reifenhebern. Die Sechskantaufnahme des Reifenhebers ermöglicht ein Drehmoment von bis zu 10 Nm. Deutliche Gewichtseinsparung und bessere Übersichtlichkeit der Werkzeuge beim Einsatz on tour. Das ultrakompakte und leichte Fahrradwerkzeug mit zwei 4-fach Bits und drei Reifenhebern. Mit nur einem Bit werden vier verschiedene Schraubprofile betätigt. Deutliche Gewichteinsparung von über 50 %. Durch die enorme Platzeinsparung ist das Bicycle Set 15 sehr gut für mobile Einsätze geeignet. Die Funktionsfähigkeit der großen Profile wird durch die einfedernden kleinen Abtriebe ermöglicht. Der Bit hat einen 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) und ist somit auch mit z. B. Bit-Ratschen und Bits-Handhaltern mit Rapidaptor einsetzbar. Der Reifenheber 9504 hat eine 1/4" Aufnahme für den Einsatz eines 1/4" Bits. Wenn beide Reifenheber 9504 übereinander gesteckt sind, kann ein 4-in-1 Bit eingesetzt werden und man erhält ein Schraubwerkzeug. Der Reifenheber 9505 ist gleichzeitig Ventilausdreher und Entlüfter. Reifenheber und 4-in-1 Bits können zusammengesteckt werden, so ist alles kompakt und unverlierbar zusammen.