WERA - Bicycle Set 3, 41-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004187001
Anzahl der Bits gesamt - 26
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234926
Sonepar Artikelnummer
121233651
Hersteller Artikelnummer
05004187001
Hersteller Typ
05004187001
Hersteller Artikel Nr.:
05004187001
Anzahl der Bits gesamt:
26
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
7
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.678 kg


