Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bicycle Set 3 A, 40-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bicycle Set 3 A, 40-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004188001

  • Anzahl der Bits gesamt - 22

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288234933

Sonepar Artikelnummer

121233650

Hersteller Artikelnummer

05004188001

Hersteller Typ

05004188001

Hersteller Artikel Nr.:

05004188001

Anzahl der Bits gesamt:

22

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

2

Anzahl der Bits Innensechskant:

12

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.750 kg

Wera Bicycle Set 3 A, 40-teilig. Umfassendes 40-teiliges Fahrradset für vollständige Wartung, Bits, Schlüssel und Spezialwerkzeug für Schaltung, Bremsen und Pflege.