WERA - Bicycle Set 5, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004186001
Anzahl der Bits gesamt - 7
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233929
Sonepar Artikelnummer
121233636
Hersteller Artikelnummer
05004186001
Hersteller Typ
05004186001
Hersteller Artikel Nr.:
05004186001
Anzahl der Bits gesamt:
7
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
2
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.175 kg


