WERA - Bicycle Set 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004176001
Anzahl der Bits gesamt - 7
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288220622
Sonepar Artikelnummer
120931102
Hersteller Artikelnummer
05004176001
Hersteller Typ
05004176001
Hersteller Artikel Nr.:
05004176001
Anzahl der Bits gesamt:
7
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.580 kg
Bitnüsse für die gängigsten TORX und Hex-Schrauben. Lange Bitnüsse mit extra schlanker, zylindrischer Profilzone für tiefliegende Verschraubungen (z. B. für Tretlager oder Vorbau-Gabel-Klemmung). Mit extra schlankem 30 mm langen Profilbereich. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung. In einer robusten Falttasche zur einfachen Mitnahme. 7-teiliges Bitnuss-Set mit 3/8'' Antrieb für typische Fahrradanwendungen. Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen. Die Rändelung erleichtert die Handverschraubung ohne Abrutschen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.


