WERA - Bicycle Set 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004177001
Anzahl der Bits gesamt - 9
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288220646
Sonepar Artikelnummer
120931103
Hersteller Artikelnummer
05004177001
Hersteller Typ
05004177001
Hersteller Artikel Nr.:
05004177001
Anzahl der Bits gesamt:
9
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.156 kg
10-teiliges Zyklop Mini-Set. Mini-Ratsche geeignet für direkte Aufnahme von 1/4'' Nüssen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung für Drehmomente von über 65 Nm. Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°. Edelstahl-Bits. Viel Fahrrad-Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung der 9 Edelstahl-Bits nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das richtige Werkzeug. Mit Wera Bit-Ratsche Zyklop MIni 1 in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung. Die Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.


