Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bicycle Set Torque 1, 16-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bicycle Set Torque 1, 16-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004180001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 2.5 .. 25 Nm

  • Gesamtlänge - 335 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288207685

Sonepar Artikelnummer

120588418

Hersteller Artikelnummer

05004180001

Hersteller Typ

05004180001

Hersteller Artikel Nr.:

05004180001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

2.5 .. 25 Nm

Gesamtlänge:

335 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Stellgröße stetig:

Ja

Mit Skala:

Ja

Kopfbreite:

25 mm

Kopfhöhe:

11.5 mm

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

1180 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

1.180 kg

16-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen mit Drehmomentkontrolle inklusive Wera Click-Torque Schlüssel A 5 (2,5-25 Nm). Nüsse und Bitnüsse für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes. Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1). Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2). Die Präzision liegt bei +/-4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.. Das 16-teilige Set vom Schraubwerkzeugspezialist Wera löst die wichtigsten Schraubprobleme rund ums Fahrrad bei zuverlässiger Kontrolle der aufgebrachten Drehmomente zum Schutz der sensiblen Bauteile. Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Der Drehmomentschlüssel ist extrem platzsparend, ergänzt um, zum Drehmomentbereich passenden und auf die gängigsten Schraubverbindungen bei Fahrrädern angepassten, Zubehör, in einer robusten, oberflächenschonenden textilen Box verpackt. Enthalten sind: Click-Torque A 5, 1/4'', 2,5 - 25 Nm, 4 Nüsse mit 1/4'' Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant-Bitnüsse und 4 TORX Bitnüsse. Nüsse und Bitnüsse mit ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben, ohne dass die Schraube vom Werkzeug fällt. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Bitnüsse mit allen Vorteilen der Wera Bit-Technologie wie z.B. Passgenauigkeit, Verschleißfestigkeit und Rundlaufeigenschaften.