Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057752001

  • Anzahl der Bits gesamt - 15

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288187918

Sonepar Artikelnummer

120616542

Hersteller Artikelnummer

05057752001

Hersteller Typ

05057752001

Hersteller Artikel Nr.:

05057752001

Anzahl der Bits gesamt:

15

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

15

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.092 kg

Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme. Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben in praktischer Bit-Box. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.