Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit-Box 20 TX HF TX 25 x 25 mm 20-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bit-Box 20 TX HF TX 25 x 25 mm 20-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057778001

  • Anzahl der Bits gesamt - 20

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288226020

Sonepar Artikelnummer

121067561

Hersteller Artikelnummer

05057778001

Hersteller Typ

05057778001

Hersteller Artikel Nr.:

05057778001

Anzahl der Bits gesamt:

20

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

20

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

2.912 kg

Wera Bit-Box 20 TX HF, TX 25, 25 mm, 20-teilig. 20 identische TORX TX 25-Bits mit Haltefunktion als Vorratsteilpackung, ideal als Nachschubware auf der Baustelle oder im Fertigungsbetrieb.