Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057418001

  • Anzahl der Bits gesamt - 9

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288195951

Sonepar Artikelnummer

120616151

Hersteller Artikelnummer

05057418001

Hersteller Typ

05057418001

Hersteller Artikel Nr.:

05057418001

Anzahl der Bits gesamt:

9

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

2

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.160 kg

1/4''-Bit-Ratsche und BiTorsion-Bits für lange Lebensdauer. Ideal für beengte Schraubsituationen. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. In werbefreier Weihnachtsbox. Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits. Die Wera Bit-Ratsche. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.