WERA - Bit-Check 12 BiTorsion 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136385001
Anzahl der Bits gesamt - 11
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288213969
Sonepar Artikelnummer
120796419
Hersteller Artikelnummer
05136385001
Hersteller Typ
05136385001
Hersteller Artikel Nr.:
05136385001
Anzahl der Bits gesamt:
11
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.120 kg


