WERA - Bit-Check 12 Metal 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136393001
Anzahl der Bits gesamt - 11
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214003
Sonepar Artikelnummer
120796423
Hersteller Artikelnummer
05136393001
Hersteller Typ
05136393001
Hersteller Artikel Nr.:
05136393001
Anzahl der Bits gesamt:
11
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.121 kg


