WERA - Bit-Check 30 Impaktor 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057697001
Anzahl der Bits gesamt - 29
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288203946
Sonepar Artikelnummer
120796418
Hersteller Artikelnummer
05057697001
Hersteller Typ
05057697001
Hersteller Artikel Nr.:
05057697001
Anzahl der Bits gesamt:
29
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
7
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
7
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
11
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.260 kg


