WERA - Bit-Check 30 TX Universal 1 SB 30-teilig 05057900001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057900001
Anzahl der Bits gesamt - 29
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229618
Sonepar Artikelnummer
121131667
Hersteller Artikelnummer
05057900001
Hersteller Typ
05057900001
Hersteller Artikel Nr.:
05057900001
Anzahl der Bits gesamt:
29
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
29
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.310 kg


