WERA - Bit-Check 30 Wood 2 SB 30-teilig 05057438001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057438001
Anzahl der Bits gesamt - 29
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229625
Sonepar Artikelnummer
121131668
Hersteller Artikelnummer
05057438001
Hersteller Typ
05057438001
Hersteller Artikel Nr.:
05057438001
Anzahl der Bits gesamt:
29
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
9
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
19
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.274 kg


