Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05346293001

  • Anzahl der Bits gesamt - 28

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288145765

Sonepar Artikelnummer

120616145

Hersteller Artikelnummer

05346293001

Hersteller Typ

05346293001

Hersteller Artikel Nr.:

05346293001

Anzahl der Bits gesamt:

28

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

6

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

5

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.361 kg

Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum. Wera Bit-Ratsche zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Ideal für beengte Schraubsituationen. Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. Im handlichen und robusten Bit-Check. Die Wera Bit-Ratsche: Eine Symbiose aus Stärke und Schönheit. Unglaublich robust aufgrund der gesenkgeschmiedeten Vollstahlausführung. Hält Drehmomenten von bis zu 65 Nm stand. Die kleine Ausführung ist vor allem für beengte Schraubsituationen geeignet. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben. Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Die einfache Werkzeugauf- und entnahme ist möglich. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.