Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit-Check 6 SHK 1 SB 6-teilig 05073631001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073631001

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288227997

Sonepar Artikelnummer

121131670

Hersteller Artikelnummer

05073631001

Hersteller Typ

05073631001

Hersteller Artikel Nr.:

05073631001

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

1

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

2

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.094 kg

Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-teilig, 1x 851/4 TZ Bits: PH 1 x 50 mm, 3x 867/4 Z TORX® Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, 2x 840/4 Z Bits: 5x50 mm, 6x50 mm, 6 Wera Bits (50 mm lang) übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Besonders geeignet für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. 05073631001