WERA - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05056470001
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288226181
Sonepar Artikelnummer
121067557
Hersteller Artikelnummer
05056470001
Hersteller Typ
05056470001
Hersteller Artikel Nr.:
05056470001
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.114 kg


