Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit für Schnellbau-Schrauben, 851/1 RDC Bits, PH 2 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bit für Schnellbau-Schrauben, 851/1 RDC Bits, PH 2 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135008001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288032904

Sonepar Artikelnummer

120616571

Hersteller Artikelnummer

05135008001

Hersteller Typ

05135008001

Hersteller Artikel Nr.:

05135008001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

25 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

2 mm

Klingenstärke:

4.2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Mit reduziertem Schaftdurchmesser. Besonders geeignet für Schnellbau-Schrauben. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Hochwertige Bits für Schnellbau-Schrauben. Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Speziell für Trockenbau. Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.