WERA - Bit-Sortiment, Bit-Check 10 Stainless 1, 10-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071110001
Anzahl der Bits gesamt - 9
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111494
Sonepar Artikelnummer
120535934
Hersteller Artikelnummer
05071110001
Hersteller Typ
05071110001
Hersteller Artikel Nr.:
05071110001
Anzahl der Bits gesamt:
9
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.092 kg


