WERA - Bit-Sortiment, Bit-Check 30 Stainless 1, 30-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071109001
Anzahl der Bits gesamt - 29
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288115126
Sonepar Artikelnummer
120617873
Hersteller Artikelnummer
05071109001
Hersteller Typ
05071109001
Hersteller Artikel Nr.:
05071109001
Anzahl der Bits gesamt:
29
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bits Phillips PH:
5
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
13
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
5
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.250 kg


