WERA - Bit-Sortiment, Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057450001
Anzahl der Bits gesamt - 42
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179951
Sonepar Artikelnummer
120535972
Hersteller Artikelnummer
05057450001
Hersteller Typ
05057450001
Hersteller Artikel Nr.:
05057450001
Anzahl der Bits gesamt:
42
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
4
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
12
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
26
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.486 kg


