WERA - Bit-Sortiment, Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057441001
Anzahl der Bits gesamt - 60
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179937
Sonepar Artikelnummer
120535971
Hersteller Artikelnummer
05057441001
Hersteller Typ
05057441001
Hersteller Artikel Nr.:
05057441001
Anzahl der Bits gesamt:
60
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
15
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
15
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
16
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
11
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.498 kg


