Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bit-Sortiment, Kraftform Kompakt 100, 52-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bit-Sortiment, Kraftform Kompakt 100, 52-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057460001

  • Anzahl der Bits gesamt - 42

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013288179968

Sonepar Artikelnummer

120474140

Hersteller Artikelnummer

05057460001

Hersteller Typ

05057460001

Hersteller Artikel Nr.:

05057460001

Anzahl der Bits gesamt:

42

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

11

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

11

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

15

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

2

Anzahl der Bits Innensechskant:

3

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.636 kg

Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer. Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen. Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben). 52-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen. 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter; 1 B Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine; 30 BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer, zähhart (BTZ), für den universellen Einsatz, extrahart (BTH), 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) und Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel für Arbeiten im Winkel; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.