WERA - Bitnuss, für Innensechskantschrauben, 8740 B VDE HF 5,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004901001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 160 mm
Klingenlänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210142
Sonepar Artikelnummer
120642302
Hersteller Artikelnummer
05004901001
Hersteller Typ
05004901001
Hersteller Artikel Nr.:
05004901001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
160 mm
Klingenlänge:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.046 kg


