WERA - Bitnuss, für Innensechskantschrauben, 8740 B VDE HF 6,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004902001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 6 mm
Länge - 160 mm
Klingenlänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210159
Sonepar Artikelnummer
120642303
Hersteller Artikelnummer
05004902001
Hersteller Typ
05004902001
Hersteller Artikel Nr.:
05004902001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
6 mm
Länge:
160 mm
Klingenlänge:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.047 kg


