WERA - Bitnuss, für Innensechskantschrauben, 8740 B VDE HF 8,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004903001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 160 mm
Klingenlänge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210166
Sonepar Artikelnummer
120642304
Hersteller Artikelnummer
05004903001
Hersteller Typ
05004903001
Hersteller Artikel Nr.:
05004903001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
160 mm
Klingenlänge:
13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.065 kg


