WERA - Bitnuss, für Innenvielzahn-Schrauben, 8760 B VDE XZN M 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004941001
Gesamtlänge - 160 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Griffs - sonstige
Schlüsselweite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211460
Sonepar Artikelnummer
120642312
Hersteller Artikelnummer
05004941001
Hersteller Typ
05004941001
Hersteller Artikel Nr.:
05004941001
Gesamtlänge:
160 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Schlüsselweite:
10 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
13 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
90 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.065 kg


