WERA - Bitnuss-Satz Innensechskant,, 8740 C HF 2 Zyklop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004210001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288185457
Sonepar Artikelnummer
120616137
Hersteller Artikelnummer
05004210001
Hersteller Typ
05004210001
Hersteller Artikel Nr.:
05004210001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
6
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.962 kg


