WERA - Bitnuss-Satz Innensechskant, Haltefunktion, 8740 A HF 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003345001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 5
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288191007
Sonepar Artikelnummer
120618363
Hersteller Artikelnummer
05003345001
Hersteller Typ
05003345001
Hersteller Artikel Nr.:
05003345001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
5
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
5
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.279 kg


