WERA - Bitnuss-Satz TORX, Haltefunktion, 8767 A HF TX 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003375001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 4
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288191014
Sonepar Artikelnummer
120618338
Hersteller Artikelnummer
05003375001
Hersteller Typ
05003375001
Hersteller Artikel Nr.:
05003375001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
4
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.223 kg


