WERA - Bitnuss-Satz TORX, Haltefunktion, 8767 B HF 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003185001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288195074
Sonepar Artikelnummer
120618454
Hersteller Artikelnummer
05003185001
Hersteller Typ
05003185001
Hersteller Artikel Nr.:
05003185001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
9.53 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.513 kg


