WERA - Bits, Edelstahl, 3840/4 Bits, Edelstahl, 5 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071103001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 89 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288115645
Sonepar Artikelnummer
120617456
Hersteller Artikelnummer
05071103001
Hersteller Typ
05071103001
Hersteller Artikel Nr.:
05071103001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


