WERA - Bits, Edelstahl, 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 2 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071085001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 89 mm
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288115522
Sonepar Artikelnummer
120616827
Hersteller Artikelnummer
05071085001
Hersteller Typ
05071085001
Hersteller Artikel Nr.:
05071085001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
89 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.019 kg


