WERA - Bits-Handhalter mit Rapidaptor, 3816 R Bits-Handhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051465001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 119 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288127570
Sonepar Artikelnummer
120616481
Hersteller Artikelnummer
05051465001
Hersteller Typ
05051465001
Hersteller Artikel Nr.:
05051465001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
119 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.073 kg


