Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Bits-Sortiment, Bicycle Set 2, 13-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Bits-Sortiment, Bicycle Set 2, 13-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004171001

  • Anzahl der Bits gesamt - 11

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288211439

Sonepar Artikelnummer

120642240

Hersteller Artikelnummer

05004171001

Hersteller Typ

05004171001

Hersteller Artikel Nr.:

05004171001

Anzahl der Bits gesamt:

11

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

6

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.406 kg

Kompaktes 13-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen, auch für den mobilen Einsatz. Praktisches Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen. Leichte und robuste Falttasche mit zwölf 89 mm langen Bits. Ergonomischer Kraftform Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor. Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel. Fahrradwerkzeug-Set in praktischer Tasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Bit-Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.