WERA - Bits-Sortiment, Kraftform Kompakt 12, 10-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135942001
Anzahl der Bits gesamt - 9
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288155887
Sonepar Artikelnummer
120616455
Hersteller Artikelnummer
05135942001
Hersteller Typ
05135942001
Hersteller Artikel Nr.:
05135942001
Anzahl der Bits gesamt:
9
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
4
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.132 kg


