WERA - Bits-Sortiment mit Ratsche, Bicycle Set 1, 12-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004170001
Anzahl der Bits gesamt - 10
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288207623
Sonepar Artikelnummer
120588417
Hersteller Artikelnummer
05004170001
Hersteller Typ
05004170001
Hersteller Artikel Nr.:
05004170001
Anzahl der Bits gesamt:
10
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
1
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
7
Anzahl der Bits Innenvierkant:
7
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.260 kg


