WERA - C2 / C3 Push Knarren-Reparaturkit 05547614001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547614001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 1/2 Zoll
Gesamtlänge - 189 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221971
Sonepar Artikelnummer
121131727
Hersteller Artikelnummer
05547614001
Hersteller Typ
05547614001
Hersteller Artikel Nr.:
05547614001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
189 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.210 kg


