Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Click-Torque B 2 Drive 20 - 100 Nm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Click-Torque B 2 Drive 20 - 100 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05075611001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 20 .. 100 Nm

  • Gesamtlänge - 445 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288193209

Sonepar Artikelnummer

120618092

Hersteller Artikelnummer

05075611001

Hersteller Typ

05075611001

Hersteller Artikel Nr.:

05075611001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzugsdrehmoment:

20 .. 100 Nm

Gesamtlänge:

445 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

9.53 mm

Schritt Größenanpassung:

0.5 Nm

Stellgröße stetig:

Ja

Mit Skala:

Ja

Genauigkeit Skalierung:

0.5 Nm

Kopfbreite:

43 mm

Kopfhöhe:

18.5 mm

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

1220 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.249 kg

Mit 3/8''-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne. Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte. Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus. Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug. Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.